Legrand - Boitier d'alimentation gestion DALI - 1-2 circuits Mosaic pour gestion d'1 piece

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - module de commande

  • mode de pose - saillie

  • nombre de sorties - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970544216

Réf. Sonepar

00001054422

Réf. Fournisseur

048876

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

modèle

module de commande

mode de pose

saillie

nombre de sorties

2

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

11

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

commande auxiliaire possible

Oui

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Non

puissance de sortie

0...1000 W

puissance supplémentaire utilisable

Non

type de charge

capacitif

tension

100...240 V

fonctionnement en parallèle possible

Non

fréquence

50...60 Hz

indice de protection (IP)

IP20

Boîtier d'alimentation pour détecteurs DALI et 64 ballasts DALI maximum pour 1 ou 2 circuits pour gestion d'une pièce

Les Atouts de l'article:

Boîtier DALI pour alimentation des détecteurs DALI références 048935, 048936 et 64 ballasts DALI maximum
Avec :- 1 entrée pour alimentation 230V- 2 entrées pour bouton-poussoir- 1 entrée RJ45- 1 sortie contact sec 2,5A- 1 sortie DALI

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables