Legrand - Controleur faux-plafond - variation BUS KNX - ballast 1V a 10V + 4 sorties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.005 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970928320
Réf. Sonepar
00001092845
Réf. Fournisseur
048887
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
autre
nombre max. de sorties de commutation
4
calibre/courant nominal assigné (In)
0.005 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
1000 W
adapté à une charge C
Oui
tension de fonctionnement normale
100...240 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Contrôleur faux-plafond pour variation BUS KNX pour ballast 1V à 10V avec 4 sorties 1000VA maximum par sortie - permet également le contrôle de 4 circuits en ON/OFF
Les Atouts de l'article:
Contrôleur faux plafond pour variation BUS KNX pour ballat 1V à 10V
4 sorties - 1000VA maximum par sortie
Permet également le contrôle de 4 circuits en ON/OFF
Configuration par outil de programmation ETS
Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables