Legrand - Detecteur de mouvements ECO 1 - 3 fils - fixation plafond - blister
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060488994
Réf. Sonepar
00001048899
Réf. Fournisseur
048899
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
6 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2000 W
type de capteur
infrarouge
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
4 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP41
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
8.5 A
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
profondeur
52 mm
diamètre
102 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP41 - Livré complet pour fixation au plafond
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :- seuil de luminosité : 15 lux à 1275 lux- temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes
Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,5W en veille - Portée 8m
Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 250W- Fluocompactes : 250W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA- tubes fluo : 10x(2x36W)- Halogènes 230V, incandescent : 2000W
Peut s'installer en saillie plafond avec accessoire référence 048875
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables