Legrand - Detecteur de mouvements ECO 2 - 3 fils - fixation saillie plafond - IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 25 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 0.6 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060489328
Réf. Sonepar
00001048932
Réf. Fournisseur
048932
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
25 m
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
360...360 °
Puissance de coupure max.
0.6 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
10 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
25 m
champ de détection de diamètre au sol
25 m
adapté pour une transmission sans fil
Oui
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Oui
mode de pose
encastré
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
adapté à une charge C
Non
température
-25...45 °C
nombre de zones de détection
2
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
hauteur
86 mm
diamètre
122 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation saillie sur plafond grande hauteur livré complet - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m à Ø25m selon hauteur - conforme RT 2012
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge 360° IP55, IP66 avec presse-étoupe référence 098023 - Livré complet pour fixation au plafond en saillie
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
Portée Ø25m à 10m de hauteur, Ø8m à 2,5m de hauteur - Consommation 0,4W en veille - Distance optimale entre 2 détecteurs : 20m
Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables