Legrand - Detecteur de mouvements ECO 2 - 3 fils - fixation saillie - IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 15 m
durée de marche max. - 59 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060489335
Réf. Sonepar
00001048933
Réf. Fournisseur
048933
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
15 m
durée de marche max.
59 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
5 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
adapté à une charge C
Non
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
8.5 A
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Oui
largeur
87 mm
hauteur
143.5 mm
diamètre
90 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge avec tête orientable 270° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation en saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - portée 20m
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge avec tête orientable 270° IP55 - Livré complet pour fixation au mur ou plafond en saillie
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
Portée 20m - Consommation 0,7W en veille
Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables