Legrand - Detecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils IP55 pour fixation saillie - carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
type de capteur - infrarouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970595218
Réf. Sonepar
00001059521
Réf. Fournisseur
048943
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
180...180 °
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
8 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Oui
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Oui
mode de pose
encastré
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
luminosité de déclenchement
10...1275 lx
adapté à une charge C
Non
température
-20...45 °C
nombre de zones de détection
2
courant de démarrage min.
0 A
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement étanche infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP55 pour lieux de passage avec fixation en saillie au mur ou plafond - seuil de luminosité et temporisation réglables - portée 8m
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP55
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :- seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux- temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,75W en veille - Portée 8m
Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 250W- Fluocompactes : 250W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 500 VA- tubes fluo : 5x(2x36W)- Halogènes 230V, incandescent : 1000W
Livré complet pour fixation au mur ou plafond
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables