Legrand - Detecteur de mouvements ECO 1 - 3 fils - fixation saillie - IP55 - blister
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970630360
Réf. Sonepar
00001063036
Réf. Fournisseur
048946
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
360...360 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
4 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
5 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
10...1275 lx
adapté à une charge C
Non
température
-5...35 °C
nombre de zones de détection
1
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
90.5 mm
hauteur
90.5 mm
profondeur
72 mm
diamètre
90.5 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP55 avec portée de Ø8m pour fixation au mur ou au plafond en saillie - seuil de luminosité et temporisation réglables
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP55 Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :- seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux- temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,75W en veille - Portée 8m Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 250W- Fluocompactes : 250W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 500 VA- tubes fluo : 5x(2x36W)- Halogènes 230V, incandescent : 1000W Livré complet pour fixation au mur ou plafond
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables