Legrand - Detecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils IP20 pour plafond en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
type de capteur - infrarouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971345867
Réf. Sonepar
00001134588
Réf. Fournisseur
048949
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
360...360 °
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
largeur de portée max.
8 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
10 s
luminosité de déclenchement
10...1275 lx
température
-5...35 °C
nombre de zones de détection
1
fonction d'alarme
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP20 pour fixation au plafond en saillie dans les lieux de passage - seuil de luminosité et temporisation réglables - livré en emballage autovendeur brochable
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP20 - Livré complet pour fixation au plafond Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :- seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux- temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,74W en veille - Portée 8m Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 250W- Fluocompactes : 250W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA- tubes fluo : 10x(2x36W)- Halogènes 230V, incandescent : 2000W