Legrand - Fixation d'angle pour detecteurs saillie references 048921 048933
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060489724
Réf. Sonepar
00001048972
Réf. Fournisseur
048972
Réf. Commerciale
Legrand
composition
cadre apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP41
Fixation d'angle pour détecteurs de mouvement saillie références 048921 048933 pour usage en intérieur
Les Atouts de l'article:
Accessoire de fixation en angle de détecteurs saillie
Pour détecteurs saillie référence 048933 et 048921
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables