Legrand - Telerupteur unipolaire 10AX 230V 50Hz a 60Hz intensite maximum acceptee 50mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 10 A
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010957491208
Réf. Sonepar
00001049120
Réf. Fournisseur
049120
Réf. Commerciale
Legrand
fonction
mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
10 A
mode de pose
encastré
profondeur d'encastrement
26 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
230...250 V
type de tension de commande 2
AC
fréquence de tension de commande 2
50...60 Hz
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
2000 W
charge max. de lampe fluorescente
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1000 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0.05 A
commande manuelle
Non
Télérupteur unipolaire silencieux 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W/maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants à LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes
Les Atouts de l'article:
Télérupteur unipolaire - silencieux 10AX - 230V~ - 50Hz et 60Hz - Puissance minimum 7W/maximum 2300W - IP20 - IK04 Dimensions : 49mm x 46mm x 26mm Equipé de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5mm² maximum) Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables