Legrand - Cable BUS SCS sans halogene longueur 200m livre sur touret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.56 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
câblage - faisceau
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971327986
Réf. Sonepar
00001132798
Réf. Fournisseur
049272
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale du conducteur
0.56 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
câblage
faisceau
catégorie
sans
couleur de gaine
blanc
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
7.3 mm
taille AWG
20
nombre d'éléments de câblage
1
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
7.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...70 °C
résistant aux UV
Non
Câble BUS SCS sans halogène longueur 200m livré sur touret conforme à la nouvelle réglementation RPC
Les Atouts de l'article:
Câble BUS SCS sans halogène
Longueur 200m
Livré sur touret
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables