Legrand - Station de charge 2x2P+T, chargeur sans fil , USB A+C et cordon 2m - blanc-gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 2
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971942462
Réf. Sonepar
00001194246
Réf. Fournisseur
049412
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements USB
2
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
couleur
noir
forme de boîtier
autre
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
2
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
10 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9017
transparent
Non
longueur d'alimentation
2 m
désignation NEMA
sans
température d'utilisation
0...40 °C
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Multiprise station de charge avec 1 cordon noir de longueur 2m, équipée de 2 prises de courant 2P+T Surface, 1 chargeur sans fils induction, 1 chargeur USB Type-A et Type-C 3A 15W - finition blanc et gris foncé
Les Atouts de l'article:
Station de charge ave rallonge avec 2 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) latérales Avec chargeur sans fils à induction Qi 10W avec platine inclinée à surface anti-dérapante et témoin de charge : recommandée pour smartphone avec étui de protection. Avec prises USB Type-A et Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques 10A 230V 2300W Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T - Finition blanc et gris foncé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables