• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 049552 - COMPTEUR HORAIRE 24V 50HZ

  • Compteur horaire totalisateur - 24 V~ - 50 Hz
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 049552
    • Référence Sonepar : 00001049552
    • EAN : 3245060495527
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Legrand - Compteur horaire totalisateur 24V~ - 50Hz - 48x48mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier