Legrand - Compteur horaire totalisateur 48V - 50Hz - 48x48mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - montage frontal
plage de comptage - 100000 h
tension d'entrée - 48...48 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060495589
Réf. Sonepar
00001049558
Réf. Fournisseur
049558
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
analogique
mode de pose
montage frontal
plage de comptage
100000 h
tension d'entrée
48...48 V
type de tension
AC
fonction réinitialisation
sans
indicateur de fonctionnement
Oui
nombre de chiffres
7
fréquence de tension d'entrée
50...50 Hz
type d’entraînement
synchronisé avec le secteur
largeur
48 mm
hauteur
48 mm
profondeur d'encastrement
32 mm
largeur de la façade
48.5 mm
hauteur de la façade
55 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant
55 mm
indice de protection (IP)
IP40
Compteur horaire totalisateur monobloc 48V~ - 50Hz - 48x48mm - IP40 avec fonctionnement par moteur synchrone - livré avec cadre de recouvrement et accessoires de fixation
Les Atouts de l'article:
Compteur horaire totalisateur 48x48mm 48V~ - 50Hz
Appareil monobloc IP40
Fonctionnement par moteur synchrone (témoin de fonctionnement)
Livré avec cadre de recouvrement (55x55mm) (pour découpe ronde) et accessoires de fixation
Raccordement : 2x1,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables