Legrand - Inter horaire programmable analogique 72x72mm journalier - connexion a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010957497545
Réf. Sonepar
00001049754
Réf. Fournisseur
049754
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de canaux
1
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
réserve de marche en heures
100
mode de pose
montage sur panneau avant 72x72 mm
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
1.66
précision par jour
2.5 s
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1
30 min
division par tranche de programme 1
10 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
0
largeur
72 mm
hauteur
110 mm
profondeur
44 mm
Inter horaire programmable analogique à programme journalier 230V~ - connexion à vis - interrupteur de marche forcée en face avant - réserve de marche 100h - 72x72mm
Les Atouts de l'article:
Inter horaire programmable analogique 72mm x 72mm
A programme journalier - Connexion à vis
Précision des temps de commutation : ± 5 minutes (1 segment = 10 minutes) - Programmation minimum : 30 minutes
Cadran analogique - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
Interrupteur de marche forcée en face avant - Réserve de marche : 100h - 16A - 250V~ - μ cos φ = 1 - 1 sortie par contact unipolaire inverseur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables