Legrand - Fiche television coaxiale normalisee male D9,52mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - autre
finition des contacts - mâle
type de câble - autre
fiche coudée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060500092
Réf. Sonepar
00001050009
Réf. Fournisseur
050009
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
autre
finition des contacts
mâle
type de câble
autre
fiche coudée
Non
type de connexion
autre
encastrement isolé
Oui
Fiche télévision coaxiale normalisée mâle Ø9,52mm sortie droite
Les Atouts de l'article:
Fiche TV coaxiale Ø9,52mm normalisée
Fiche mâle sortie droite
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables