Legrand - Fiche television coaxiale normalisee femelle D9,52mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - autre
finition des contacts - femelle
type de câble - autre
fiche coudée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060500108
Réf. Sonepar
00001050010
Réf. Fournisseur
050010
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
autre
finition des contacts
femelle
type de câble
autre
fiche coudée
Non
type de connexion
autre
encastrement isolé
Oui
Fiche télévision coaxiale normalisée femelle Ø9,52mm sortie droite
Les Atouts de l'article:
Fiche TV coaxiale Ø9,52mm normalisée
Fiche femelle sortie droite
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables