Legrand - Bloc multiprise standard mobile 4 prises de courant 2P+T a cabler
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060500573
Réf. Sonepar
00001050057
Réf. Fournisseur
050057
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
0
Avec dispositif on/off
Non
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
autre
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
4
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises norme française (type E)
4
nombre de prises type NEMA
0
interrupteur différentiel
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
longueur d'alimentation
0 m
prise inclinée ou inclinable
Oui
angle de l'insert central vrillé
45°
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bloc multiprise standard mobile 4 prises de courant 2P+T 16A 230V (dont une prise orientée à 90°) à câbler - blanc et gris - bloc ultra-plat à poser ou à accrocher
Les Atouts de l'article:
Bloc multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge à câbler, 16A, 230V, 3680W Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiches avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi , … Ultra-plat, peut être glissé sous un meuble Standard Matière ABS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables