Legrand - Rallonge multiprise 5 prises 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060500580
Réf. Sonepar
00001050058
Réf. Fournisseur
050058
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
0
Avec dispositif on/off
Non
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
5
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises norme française (type E)
5
interrupteur différentiel
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
longueur d'alimentation
1.5 m
prise inclinée ou inclinable
Oui
angle de l'insert central vrillé
45°
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Rallonge multiprise 5 prises de courant 2P+T 16A 230V (dont une prise orientée à 90°) avec cordon 1,5m - blanc et gris - bloc ultra-plat à poser ou à accrocher
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise standard avec 5 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,… - Ultra-plate, elle peut être glissée sous un meuble - Blanc/Gris
Matière ABS
Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1mm²
Blanc et gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables