Legrand - Rallonge multiprise confort - bloc de prises rotatif - 6x2P+T - cordon 1,5 m

Legrand - Rallonge multiprise confort - bloc de prises rotatif - 6x2P+T - cordon 1,5 m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3245060500832

Réf. Sonepar

00001050083

Réf. Fournisseur

050083

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre

0

Avec dispositif on/off

Oui

protection contre les surtensions

Non

indice de protection (IP)

IP20

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

autre

forme de boîtier

autre

nombre de prises européennes

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

6

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

nombre de prises norme française (type E)

6

nombre de prises type NEMA

0

interrupteur différentiel

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

nombre d'autres prises de courant

0

courant nominal

16 A

section de conducteur

1 mm²

avec couvercle

Non

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

longueur d'alimentation

1.5 m

prise inclinée ou inclinable

Oui

angle de l'insert central vrillé

45°

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Rallonge multiprise 6 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif, interrupteur et cordon 1,5m - blanc et gris - livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - à poser ou à fixer

Les Atouts de l'article:

Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W Cordon 1,5m - Prises éclips testées pour résister à 10000 manœuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Blanc/Gris Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied Matière ABS Cordon PVC blanc 1,5m, 3G, 1mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables