Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A a sortie droite avec etiquette avec Gencod - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3245060501006
Réf. Sonepar
00001050100
Réf. Fournisseur
050100
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
broche de contact de protection
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
nombre de pôles
2
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
250 V
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Fiche mâle 2P+T 16A 230V~ 3680W avec sortie du câble par l'arrière capacité 3x1,5mm² - matière PVC blanc
Les Atouts de l'article:
Fiche plastique 2P+T - 16A A sortie droite - Blanc Etiquette avec Gencod Câble 3 x 1,5mm² maximum Serre-câble à vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables