Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A a anneau avec etiquette avec Gencod - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3245060501037
Réf. Sonepar
00001050103
Réf. Fournisseur
050103
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
broche de contact de protection
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
nombre de pôles
2
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
250 V
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc
Les Atouts de l'article:
Fiche 2P+T - 16A Blanc - A anneau Etiquette avec Gencod A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max Matière ABS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables