Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A a anneau avec etiquette avec Gencod - gris

Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A a anneau avec etiquette avec Gencod - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • couleur - gris

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060501068

Réf. Sonepar

00001050106

Réf. Fournisseur

050106

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

broche de contact de protection

indice de protection (IP)

autre

adapté à une broche de contact de protection

Non

couleur

gris

courant nominal

16 A

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

direction d'enfichage

coudé

technique de raccordement

borne à vis

nombre de pôles

2

tension nominale

250 V

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - gris

Les Atouts de l'article:

Prolongateur 2P+T - 16A
Gris - A anneau
Etiquette avec Gencod
Câble 3 x 2,5mm² maximum
Serre-câble à vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables