Legrand - Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060501631
Réf. Sonepar
00001050163
Réf. Fournisseur
050163
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
indice de protection (IP)
IP20
couleur
noir
nombre de pôles
2
courant nominal
6 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
250 V
broche de mise la terre de sécurité
Non
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction livrée avec étiquette avec Gencod - pour câble méplat 2 x 0,75mm² maximum - noir
Les Atouts de l'article:
Fiche 2P - 6A
Avec anneau d'extraction
Livrée avec étiquette avec Gencod
Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum
Noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables