Legrand - Fiche plastique 2P 16A extra-plate a sortie laterale - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060501839
Réf. Sonepar
00001050183
Réf. Fournisseur
050183
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
nombre de pôles
2
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
coudé
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
250 V
broche de mise la terre de sécurité
Non
Fiche plastique 2P 16A extra-plate à sortie latérale livrée avec étiquette avec Gencod - serre-câble à vis pour câble 2 x 1,5mm² maximum - blanc
Les Atouts de l'article:
Fiche plastique 2P - 16A
Extra-plate à sortie latérale - Blanc
Livrée avec étiquette avec Gencod
Câble 2 x 1,5mm² maximum
Serre-câble à vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables