Legrand - Conduits DuoGliss 4433 D25mm pour courant fort - RAL7012

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 17.3 mm

  • couleur - gris

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3414971486645

Réf. Sonepar

00012005025

Réf. Fournisseur

05025

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe

25 mm

diamètre intérieur

17.3 mm

couleur

gris

matériau

polyoléfine

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

classe de résistance à la compression

lourd (classe 4)

montage encastré

Oui

apparent

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation extérieure

Oui

température d'utilisation

-15...105 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 25mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé

Les Atouts de l'article:

Conduits DuoGliss® 4433 - pour courants forts - diamètre 25mm - gris RAL7012
ICTA 4433 (IK10) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon IK10
Gris/ courants forts: idéal pour béton coulé et vibré (meilleure résistance aux chocs et aux températures extrêmes) et pour cloisons à ossature métallique (surface extérieure lisse du conduit)
Conforme à la norme EN 61 386-22
Ignifugé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables