Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A standard germanique a sortie droite - blanc

Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A standard germanique a sortie droite - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - SCHUKO (Allemand)

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3245060503154

Réf. Sonepar

00001050315

Réf. Fournisseur

050315

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

SCHUKO (Allemand)

indice de protection (IP)

IP20

couleur

blanc

nombre de pôles

2

courant nominal

16 A

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

tension nominale

230 V

Fiche 2P+T 16A plastique standard germanique à sortie droite - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Fiche plastique 2P+T - 16A
6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - A sortie droite
Standard germanique - Blanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables