Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A a sortie laterale - blanc

Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A a sortie laterale - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060504168

Réf. Sonepar

00001050416

Réf. Fournisseur

050416

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

indice de protection (IP)

IP20

couleur

blanc

nombre de pôles

2

courant nominal

16 A

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

direction d'enfichage

coudé

technique de raccordement

borne à vis

tension nominale

250 V

broche de mise la terre de sécurité

Oui

Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc - livrée en vrac

Les Atouts de l'article:

Fiche plastique 2P+T - 16A
A sortie latérale - Blanc
Vrac
Câble 3 x 1,5mm² maximum
Serre-câble à vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables