Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A a anneau - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP20
adapté à une broche de contact de protection - Oui
couleur - blanc
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060504212
Réf. Sonepar
00001050421
Réf. Fournisseur
050421
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
broche de contact de protection
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une broche de contact de protection
Oui
couleur
blanc
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
numéro RAL
9003
tension nominale
250 V
Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc - livré en vrac
Les Atouts de l'article:
Prolongateur 2P+T - 16A
Blanc - A anneau
Vrac
Câble 3 x 2,5mm² maximum
Serre-câble à vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables