Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A a anneau - gris

Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A a anneau - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - gris

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060504250

Réf. Sonepar

00001050425

Réf. Fournisseur

050425

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

broche de contact de protection

indice de protection (IP)

IP20

couleur

gris

courant nominal

16 A

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

nombre de pôles

2

tension nominale

250 V

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - gris - livré en vrac

Les Atouts de l'article:

Prolongateur 2P+T - 16A
Gris - A anneau
Vrac
Câble 3 x 2,5mm² maximum
Serre-câble à vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables