Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A - a anneau - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060504281
Réf. Sonepar
00001050428
Réf. Fournisseur
050428
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
broche de contact de protection
indice de protection (IP)
IP20
couleur
noir
nombre de pôles
2
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
250 V
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - noir - livrée en vrac
Les Atouts de l'article:
Fiche 2P+T - 16A Noir - A anneau Vrac Câble 3 x 2,5mm² maximum Serre-câble à vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables