Legrand - Fiche male caoutchouc 2P+T 16A IK08 a connexion automatique IP44

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • direction d'enfichage - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060504403

Réf. Sonepar

00001050440

Réf. Fournisseur

050440

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP)

IP44

couleur

noir

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

broche de mise la terre de sécurité

Oui

Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - livré en vrac

Les Atouts de l'article:

Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 et prolongateurs
10A -16A : Ø4,8mm - à connexion automatique IP44
Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm²
Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
Vrac

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables