Legrand - Fiche 2x2P+T frontales 16A avec bouchon IP44 caoutchouc - noir

Legrand - Fiche 2x2P+T frontales 16A avec bouchon IP44 caoutchouc - noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements USB - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970561213

Réf. Sonepar

00001056121

Réf. Fournisseur

050470

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de raccordements USB

0

Avec dispositif on/off

Non

protection contre les surtensions

Non

indice de protection (IP)

IP44

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

noir

forme de boîtier

rectangulaire

nombre de prises européennes

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

0

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

nombre de fiches type P17 (Italie)

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)

0

nombre de prises norme française (type E)

2

nombre de prises type NEMA

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

interrupteur différentiel

Non

nombre de prises universelles multistandard

0

filtre anti-parasite réseau

Non

nombre d'autres prises de courant

0

courant nominal

16 A

avec couvercle

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9005

transparent

Non

longueur d'alimentation

0 m

prise inclinée ou inclinable

Non

angle de l'insert central vrillé

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Fiche multiprise avec 2 prises de courant frontales 2P+T 16A 230V 3680W antichoc en caoutchouc avec 2 bouchons IP44 - noir

Les Atouts de l'article:

Fiche multiprise à orientation horizontale avec 2 prises de courant 2P+T frontales
IP44 et antichoc, livré avec 2 bouchons pour obturer une prise non utilisée
16A 230V 3680W maximum
A brancher sur une prise murale 2P+T
Matière : caoutchouc - Noir

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables