Legrand - Bloc multiprise caoutchouc 4x2P+T avec anneau de suspension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060504809
Réf. Sonepar
00001050480
Réf. Fournisseur
050480
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements USB
0
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP44
matériau
plastique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur
noir
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
4
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
2.5 mm²
avec couvercle
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9017
transparent
Non
longueur d'alimentation
0 m
prise inclinée ou inclinable
Non
angle de l'insert central vrillé
90°
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 à sortie latérale au sol - avec anneau de suspension et éclips de protection - à câbler
Les Atouts de l'article:
Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
6A : Ø4mm - 10A -16A : Ø4,8mm - Dimensions : 134mm x 98mm x 58mm - à sortie latérale au sol - A câbler
Equipé de bouchons IP44
Avec éclips de protection
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables