Legrand - Conduits DuoGliss 4433 D50mm pour courant fort - RAL7012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 38.6 mm
couleur - gris
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414971487338
Réf. Sonepar
00012005050
Réf. Fournisseur
05050
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
50 mm
diamètre intérieur
38.6 mm
couleur
gris
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-15...105 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 50mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Les Atouts de l'article:
Conduits DuoGliss® 4433 - pour courants forts - diamètre 50mm - gris RAL7012 ICTA 4433 (IK10) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon IK10 Gris/ courants forts: idéal pour béton coulé et vibré (meilleure résistance aux chocs et aux températures extrêmes) et pour cloisons à ossature métallique (surface extérieure lisse du conduit) Conforme à la norme EN 61 386-22 Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables