Legrand - Rallonge multiprise pieuvre 1 fiche 2P+T 16A IP44 IK10 et 3 prolongateurs - 0,8m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060505776
Réf. Sonepar
00001050577
Réf. Fournisseur
050577
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP44
couleur
noir
matériau
caoutchouc
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
250 V
Rallonge multiprise pieuvre avec 1 fiche 2P+T 16A et 3 prolongateurs longueur 0,8m - IP44 IK10 - double standard français/germanique
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise ''pieuvre'' prête à l'emploi - IP44 - IK10 Avec 1 fiche 2P+T - 16A - 3 prolongateurs - Longueur 0,8m Câble H07 RNF 3G 1,5 et 2,5mm² Double standard français/germanique Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables