Legrand - Bloc multiprise fixable 6x2P+T longueur 343mm a cabler - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060506117
Réf. Sonepar
00001050611
Réf. Fournisseur
050611
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements USB
0
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur
blanc
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
6
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
longueur d'alimentation
0 m
prise inclinée ou inclinable
Non
angle de l'insert central vrillé
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bloc multiprise avec 6 prises de courant 2P+T pour fixation au mur, mobile ou à associer avec une moulure grâce aux embouts livrés - longueur 343mm - à câbler
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T - 16A 230V 3500W Avec éclips de protection pour protection enfant et embout porte-étiquette Livrée avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure 20x12,5mm, 32x12,5mm, 32x16mm et 32x20mm ou tube Ø16mm ou Ø20mm Longueur 343mm - A câbler avec câble souple 3G 1,5mm² recommandé Livré sous blister avec Gencod - Finition blanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables