Legrand - Fiche multiprise 3 prises 2P+T 16A 230V avec sorties frontales
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 3
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060506391
Réf. Sonepar
00001050639
Réf. Fournisseur
050639
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
3
Avec dispositif on/off
Non
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
3
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
3
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises norme française (type E)
3
interrupteur différentiel
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
longueur d'alimentation
0 m
prise inclinée ou inclinable
Non
angle de l'insert central vrillé
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Fiche multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec sorties frontales (les 2 sorties extérieures sont orientées à 90°) - blanc et gris - livrée sous blister avec Gencod
Les Atouts de l'article:
Fiche multiprise avec 3 prises de courant 2 poles + terre, 16A, 230V, 3680W
Puissance maximum admissible 3680W en 230V~ - 3 sorties frontales - Blanc/Gris
Matière ABS
Livrée sous blister avec Gencod
Blanc et gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables