Legrand - Prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A et encombrement reduit - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 1500 mA
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970010582
Réf. Sonepar
00001001058
Réf. Fournisseur
050681
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
1500 mA
mode de pose
encastré
couleur
noir
tension de fonctionnement
220...250 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
largeur d'appareil
40 mm
hauteur d'appareil
40 mm
profondeur d'appareil
45 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
traitement antibactérien
Non
prise USB 5V 1,5A maximum à encombrement réduit avec fiche 2P 10A - finition noir
Les Atouts de l'article:
Prise USB simple 5V - 1,5A maximum avec fiche 2P - 10A Noir Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une Prise de courant
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables