Legrand - Enrouleur de chantier grande capacite 4x2P+T et 50m de cable 3G 1,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de prises CEE - 0
nombre de prises avec contact de terre - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060507572
Réf. Sonepar
00001050757
Réf. Fournisseur
050757
Réf. Commerciale
Legrand
matériau du boîtier/corps
plastique
garnissage de câble
H07RN-F
section de conducteur
1.5 mm²
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec contact de terre
4
nombre de conducteurs
3
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
longueur du câble
50 m
avec cadre porteur
Oui
enroulement de câbles automatique
Non
avec protection thermique
Oui
avec verrouillage
Non
protection
commutateur FI/LS
indice de protection (IP)
IP44
Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T IP44 IK08 et 50m de câble 3G 1,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel, corps en matière isolante renforcée et structure plastique rigide
Les Atouts de l'article:
Enrouleurs de chantier grande capacité - IP44 - IK08
4 prises 2P+T avec éclips de protection et volets - 50m de câble 3G 1,5mm² - Puissance maximum 3000W en 230V (câble complètement déroulé)
Avec protection thermique à réarmement manuel - Corps en matière isolante renforcée - Structure plastique rigide
Livrés avec câble noir H 07 RNF 3G 1,5mm² - Enroulement et déroulement guidés du câble - Tambour monté sur roulement à bille facilitant l'enroulement du câble
Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l’OPPBTP Conformes à la norme NF EN 61242 A 12
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables