Legrand - Prise fixe Hypra IP66-67-55 16A - 380V a 415V - 3P+N+T - plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 7
position de l'heure - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060511319
Réf. Sonepar
00001051131
Réf. Fournisseur
051131
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC
16 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles
7
position de l'heure
6 h
technique de raccordement
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
3013
indice de protection (IP)
IP67
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
autre
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
84 mm
écart vertical entre les trous
70 mm
dimension de bride, horizontale
80 mm
écart horizontal entre les trous
60 mm
Prise fixe Hypra triple IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique rouge
Les Atouts de l'article:
Prise de courant fixe Hypra IP66/67-55 Rouge 380V~ à 415V~ 16A - 3P+N+T Plastique
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables