Legrand - Fiche mobile droite Hypra IP66-67-55 16A - 380V a 415V - 3P+N+T - plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060511616
Réf. Sonepar
00001051161
Réf. Fournisseur
051161
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
indice de protection (IP)
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
3000
inverseur de phase
Non
technique de raccordement
borne à vis
entrée de câble
douille de protection contre le ployage
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
finition militaire
Non
Fiche mobile droite Hypra triple IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique rouge
Les Atouts de l'article:
Fiche mobile droite Hypra IP66/67-55
Rouge
380V~ à 415V~
16A - 3P+N+T
Plastique
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables