Legrand - Prise telephone saillie idem modele France Telecom 721291M

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • apparent - Oui

  • modèle - autre

  • couleur - beige

  • type de connexion - autre

  • avec zone de texte - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060512194

Réf. Sonepar

00001051219

Réf. Fournisseur

051219

Réf. Commerciale

Legrand

apparent

Oui

modèle

autre

couleur

beige

type de connexion

autre

avec zone de texte

Non

montage encastré

Non

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

numéro RAL

1015

plaque centrale

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

design

Non

Prise téléphone saillie identique au modèle France Télécom 721291M compatible avec des fiches 6 contacts ou 8 contacts - fixation en saillie

Les Atouts de l'article:

Prise identique au modèle France Télécom référence 721291M
Compatible avec des fiches 6 contacts ou 8 contacts

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables