Legrand - Cordon audio stereo Jack 3,5mm male vers 2 RCA male Y longueur 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch
longueur - 5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970764577
Réf. Sonepar
00001076457
Réf. Fournisseur
051406
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
jack 3,5 mm
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
prise Cinch
longueur
5 m
Cordon audio stéréo Jack 3,5mm mâle vers 2 RCA mâle Y longueur 5m avec connecteurs anti-déchirement plaqués or et blindage en feuille aluminium contre les interférences
Les Atouts de l'article:
Cordon audio stéréo Jack 3,5mm mâle vers 2 RCA mâle Y Longueur 5m Blindage en feuille aluminium contre les interférences EMI/RFI Connecteurs anti-déchirement plaqués or qui éliminent les contraintes pour une connexion de qualité Avec 2 conducteurs 27 AWG en cuivre sans oxygène et d'un fil de masse
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables