Legrand - Cordon USB Data 2.0 embouts typeC male et typeA male longueur 2m

Legrand - Cordon USB Data 2.0 embouts typeC male et typeA male longueur 2m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970963932

Réf. Sonepar

00001096393

Réf. Fournisseur

051411

Réf. Commerciale

Legrand

finition raccordement 1

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1

autre

finition raccordement 2

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2

autre

longueur

2 m

Cordon USB Data 2.0 embouts type-C mâle et type-A mâle longueur 2m - code couleur blanc et étiquette pour identifier le support des fonctions USB 2.0

Les Atouts de l'article:

Cordon USB 2.0 Type-C mâle / USB 2.0 A mâle
Longueur 2m
Code couleur blanc et étiquette pour identifier le support des fonctions USB 2.0
Fournit une puissance maximale de 5V et 1A pour un fonctionnement de qualité et une charge rapide des appareils
Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et USB 1.1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables