Legrand - Conduit ICTA TurboGliss D50mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 39.6 mm
couleur - bleu
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414971489769
Réf. Sonepar
00012005150
Réf. Fournisseur
05150
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
50 mm
diamètre intérieur
39.6 mm
couleur
bleu
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
5010
Conduit cintrable ICTA TurboGliss Ø50mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants forts Bleu - RAL5010 - Diamètre conduit 50mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion - Avec tire-fils résistants et non rétractables (IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Lubrification optimale Couleur qui permet une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Les Atouts de la gamme:
Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV