Legrand - Cordon RJ45-RJ45 - Cat.6 - pour boite de distribution zone - U-UTP - L. 15 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3245060515119
Réf. Sonepar
00001051511
Réf. Fournisseur
051511
Réf. Commerciale
Legrand
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
15 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
bleu
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
1x4
dimension AWG
24
brochage
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 15m - bleu RAL5015
Les Atouts de l'article:
Cordon RJ45 - RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² - catégorie 6
Bleu - RAL5015 - U/UTP - sans écran - impédance 100Ω
Longueur 15m
Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables