Legrand - Rallonge domestique 2P+T avec eclips de protection longueur 3m - blanc

Legrand - Rallonge domestique 2P+T avec eclips de protection longueur 3m - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - prise Euro (CEE 7/16)

  • type raccordement 2 - coupleur en caoutchouc

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • longueur - 3 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060516000

Réf. Sonepar

00001051600

Réf. Fournisseur

051600

Réf. Commerciale

Legrand

type raccordement 1

prise Euro (CEE 7/16)

type raccordement 2

coupleur en caoutchouc

nombre de conducteurs

3

section nominale du conducteur

1.5 mm²

longueur

3 m

matériau de la gaine

caoutchouc

résistance à la température

-15...100 °C

tension nominale (Un)

250...250 V

couleur de gaine

blanc

conduit spiralé

Non

avec conducteur de protection

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

diamètre externe approx.

6 mm

Rallonge domestique 2P+T 16A avec éclips de protection longueur 3m - blanc - livrée sous blister avec Gencod

Les Atouts de l'article:

Rallonge domestique 2P+T
Prise 16A ergonomique facilitant le débrochage - Longueur 3m - Blanc
Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité
Câble H 05 VVF 3G 1,5mm²
Livrée sous blister avec Gencod

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables