Legrand - Rallonge domestique 2P+T avec eclips de protection longueur 10m - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - prise Euro (CEE 7/16)
type raccordement 2 - coupleur en caoutchouc
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 10 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060516024
Réf. Sonepar
00001051602
Réf. Fournisseur
051602
Réf. Commerciale
Legrand
type raccordement 1
prise Euro (CEE 7/16)
type raccordement 2
coupleur en caoutchouc
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
10 m
matériau de la gaine
caoutchouc
résistance à la température
-15...100 °C
tension nominale (Un)
250...250 V
couleur de gaine
blanc
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
6 mm
Rallonge domestique 2P+T 16A avec éclips de protection longueur 10m - blanc - livrée sous blister avec Gencod
Les Atouts de l'article:
Rallonge domestique 2P+T Prise 16A ergonomique facilitant le débrochage - Longueur 10m - Blanc Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité Câble H 05 VVF 3G 1,5mm² Livrée sous blister avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables