Legrand - Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 prolongateur ergonomique en caoutchouc et cable 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - prise SCHUKO, droite
type raccordement 2 - coupleur en caoutchouc
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060516253
Réf. Sonepar
00001051625
Réf. Fournisseur
051625
Réf. Commerciale
Legrand
type raccordement 1
prise SCHUKO, droite
type raccordement 2
coupleur en caoutchouc
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
5 m
système de connecteur orienté système
Non
matériau de la gaine
caoutchouc
résistance à la température
-15...100 °C
tension nominale (Un)
250...250 V
couleur de gaine
noir
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
10 mm
Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec prolongateur ergonomique en caoutchouc équipé d'éclips de protection et bouchon - câble H 07 RNF 3G 1,5mm² longueur 5m - noir
Les Atouts de l'article:
Rallonge caoutchouc pour chantier ''prête à l'emploi'' IP44 - IK08 2P+T - 16A - Avec prolongateur ergonomique en caoutchouc équipé d'éclips de protection et bouchon et câble 5m - standard - Noir Résistance au choc et au frottement Câble H 07 RNF 3G 1,5mm² Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables